光
光の 看板・POP・掲示用品
光の インフォメーションスタンド
光の インフォメーションボード/案内板
卓上サイン 加熱式タバコ喫煙できます
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-4792-65
注文コード
26293875
品番
UP662-10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面標示です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
全長(mm)
60
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
加熱式タバコ喫煙できます
アズワン品番
64-4792-65
メーカー商品コード
215-5866