光
光の 看板・POP・掲示用品
光の インフォメーションスタンド
光の インフォメーションボード/案内板
卓上サイン Wi―Fi
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26293884
品番
UP662-9
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両面標示です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
全長(mm)
60
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
Wi―Fi
アズワン品番
64-4792-66
メーカー商品コード
215-9089