光
光の 看板・POP・掲示用品
光の インフォメーションスタンド
光の インフォメーションボード/案内板
卓上サイン 加熱式タバコ喫煙できます
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-4792-67
注文コード
26293900
品番
UP663-7
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面標示です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
全長(mm)
40
色
白
縦(mm)
63
横(mm)
60
表示内容
加熱式タバコ喫煙できます
アズワン品番
64-4792-67
メーカー商品コード
216-2150