画像準備中

ケーブル架線金物

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26294066 品番CBK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質溶融亜鉛めっき 種類小-長 寸法A(mm)260〜380 寸法B(mm)430470510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする