インパクト用トルクスソケット E4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26294399 品番3ATX-E04HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820

E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。
E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 先端E4 コード864-2144 アズワン品番64-4814-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする