DR-E851BR センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 26295368

 

DR-E851BR センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 26295368 DR-E851BR センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 26295368 DR-E851BR センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 26295368

センサー付フラットオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26295368 品番DR-E851BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。
センサー付だから簡単操作で温め完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。
さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。
また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク。
右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き。
1ボタン1メニューのシンプル操作。
大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶。

定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900 ブラウン 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約470×360×295 質量(kg)約15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約305×325×180 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)73.4、(電子レンジ)60.7、(オーブン機能)11.4、(待機時)1.3 省エネ基準達成率(%)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26295368 DR-E851BR 19621544 DR-E852W センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする