ソケット 12角 30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26295467 品番HG6D-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,365 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

材質構造用鋼 全長(mm)56 差込角(mm)19 対辺(mm)30 コード105-9748 アズワン品番64-4816-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする