TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット 12角 32mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26295476
品番
HG6D-32
参考基準価格(税別)
¥2,365
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
全長(mm)
56
差込角(mm)
19
対辺(mm)
32
コード
105-9731
アズワン品番
64-4816-17