TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット 12角 36mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26295485
品番
HG6D-36
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,665
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
全長(mm)
58
差込角(mm)
19
対辺(mm)
36
コード
105-9736
アズワン品番
64-4816-18