TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット 12角 41mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26295494
品番
HG6D-41
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
全長(mm)
63
差込角(mm)
19
対辺(mm)
41
コード
105-9740
アズワン品番
64-4816-19