ソケット 12角 46mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26295510 品番HG6D-46
参考基準価格(税別)¥4,155 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

材質構造用鋼 全長(mm)65 差込角(mm)19 対辺(mm)46 コード105-9722 アズワン品番64-4816-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする