インパクト用ソケット 17mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26295528 品番HG6NV-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)50 差込角(mm)19 コード105-8230 アズワン品番64-4816-22 適合OリングRAS322S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする