インパクト用ロングソケット 10mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26295826 品番HP3NV-10L
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

適合【ピン】P3016S 材質構造用鋼 全長(mm)55 差込角(mm)9.5 コード105-8241 アズワン品番64-4816-52 適合OリングRINGP16S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする