TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット 14mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26295860
品番
HP3NV-14L
参考基準価格(税別)
¥1,545
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合
【ピン】P3016S
材質
構造用鋼
全長(mm)
55
差込角(mm)
9.5
コード
105-9729
アズワン品番
64-4816-55
適合Oリング
RINGP16S