ホイルナットコンビソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26295896 品番 HP6A-3517
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。
アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。

適合【ピン】PIN5039S 材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺(mm)【4角】17、【6角】35 コード105-9714 アズワン品番64-4816-59 適合OリングRINGW28S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする