TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
ホイルナットコンビソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26295905
品番
HP6A-4119
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。
アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
適合
【ピン】PIN5039S
材質
構造用鋼
差込角(mm)
19
対辺(mm)
【4角】19、【6角】35
コード
105-9719
アズワン品番
64-4816-60
適合Oリング
RINGW28S
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000