カネテック
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC180
注文コード
26296438
品番
EPT-LW2060F
参考基準価格(税別)
¥675,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)
600
高さ(mm)
80
奥行(mm)
200
電流(A)
3.82
電圧(V)
DC180
アズワン品番
64-5014-62
メーカー商品コード
143-5732