PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
110コネクティングブロック用5連パンチダウン工具
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26297104
品番
PDT110M
参考基準価格(税別)
¥49,120
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ケーブルの成端と余長の切断を同時に行えます。
1度に5ペアまで成端可能です。
110コネクティングブロックの成端
適合
【モジュラープラグ】黒
全長(mm)
-10〜60
コード
128-0427
縦(mm)
110コネクティングブロック
アズワン品番
64-5035-54
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000