日動電工
日動電工の 装柱器材 架線・支持パーツ
日動電工の その他金具
一束化工法機材ガイド工具1号
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26298239
品番
IK-GK1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
適合
(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12〜Φ16
種類
ガイド工具1号
寸法H(mm)
34.5
寸法D(Φmm)
12.5
寸法W(mm)
80
寸法d(Φmm)
17