千代田通商
千代田通商の 電設工事関連
千代田通商の 圧着工具
千代田通商の 圧着工具関連品
メガフィッテイング用スリーブ MH-8用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
26299999
品番
S-6.5 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥776
メガフィッティング交換用スリーブです。
材質
ポリアセタール樹脂
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
コード
146-2159
流体温度(℃)
-5〜60
アズワン品番
64-5056-08
適合ホース内径×外径(Φmm)
【メガホース】8×10.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表