日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の ポットミル
ナイロンポットミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26300184
品番
NN-1000
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ナイロンポットミル外径1000mmΦタイプです。
試料の粉砕・擂潰・混合。
ボール別売
材質
ナイロン
高さ(mm)
300
容量(L)
10.4
内径(Φmm)
226
外径(Φmm)
290
アズワン品番
64-5060-95
メーカー商品コード
147-3283
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200