小型電気炉ハイセラキルン 全自動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26300270 品番SH-OMT-BS2S
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)
家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。
低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。
外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。
試料の加熱・焼成。

幅(mm)【本体】190 高さ(mm)【本体】320 電源(V)単相100 消費電力(W)500 制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能) コード長さ(m)1.45 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320 最高使用温度(℃)1000(通常使用は900) アズワン品番64-5061-06 メーカー商品コード147-4778 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)60 有効内寸法・幅(mm)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする