ラインアイ
ラインアイの 環境測定(自然環境/安全環境)
ラインアイの 温度計・温湿度計
ラインアイの 温湿データロガー 記録計
ワイド入力ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26300970
品番
6A-181WP09
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.1
出力
DC9V、2Aプラグセンター[+]
外径(Φmm)
5.5
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
対応機種
LEシリーズプロトコルアナライザー(センタープラス対応モデル)、LEシリーズアナログ計測器、SIシリーズインターフェースコンバータ(センタープラス対応モデル)、LANIOシリーズLAN接続型IOユニット
アズワン品番
64-5070-83
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000