キーリール 90cm IBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26301015 品番 IB-133
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)
伸びるタイプのリール式キーホルダーです
カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !
普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます
リング部には160g以上取付けないでください
お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!
ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!
紛失や、盗難防止対策としても・・・
カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます
鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。
リング部には160g以上取り付けないで下さい。
ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。
腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。

材質フック/亜鉛ダイカスト、本体/ステンレス+艶消しクロ、ベルトホルダー/スチール+クロームメッキ、ワイヤー/スチール+PVCコーティング、リング/スチール+ニッケルメッキ 材質/仕上ステンレス/艶消しクロ ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40 ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む) ワイヤー長(mm)900 寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1 アズワン品番64-5071-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする