アイワ金属
アイワ金属の 研究関連用品・実験用必需品
アイワ金属の 実験関連品
クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26301828
品番
AP-035W
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
簡単に棚板を取付できます。
材質
本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄
色
白
ピッチ(mm)
【クリップ】460まで
耐荷重(kg)
約3/1個、約10/2個
適合板厚(mm)
15用
コード
113547
アズワン品番
64-5083-69
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250/1個、600×250/2個