アイワ金属
アイワ金属の 研究関連用品・実験用必需品
アイワ金属の 実験関連品
2×4スツールキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
26302257
品番
AP-3013A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用意するのは2×4のみ。
本製品と2×4を組み合わせて製作できます。
別売の専用ウレタンクッションを使用してアレンジできます。
仕様
【用意するもの】2×4材3本(450mm以下の同じ長さのもの)
セット内容
座面1枚・脚固定パーツ2個入・脚用ビス8本(予備本)・座面用ビス7本(予備1本)
材質
座面:パイン集成材t18mm、Φ250mm、座面用ビス:鉄皿タッピング、4×50、脚固定パーツ:鉄、白、脚用ビス:鉄トラスタッピング、4×16
コード
113623
アズワン品番
64-5084-87