メッキ付チーズ BCMTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26302625 品番 BCMT13
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メッキ付チーズ

材質青銅 寸法(mm)100×100×100 規格Rc1/2×Rc1/2 コード2330318 アズワン品番64-5121-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする