三共コーポレーション
三共コーポレーションの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三共コーポレーションの ターンバックル・シャックル
三共コーポレーションの ターンバックル
タンバックル ダイキャスト シロ DTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304086
品番
DT6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイカスト ターンバックル 両フック(白)電気メッキ。
全長(mm)
120〜180
サイズ
6
質量(g)
60
ねじ径
W1/4
破断荷重(kg)
190
枠長(mm)
78
アズワン品番
64-5129-36
メーカー商品コード
423672