三共コーポレーション
三共コーポレーションの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三共コーポレーションの ターンバックル・シャックル
三共コーポレーションの ターンバックル
タンバックル ダイキャスト シロ DTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304095
品番
DT8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイカスト ターンバックル 両フック(白)電気メッキ。
全長(mm)
155〜220
質量(g)
110
ねじ径
W5/16
破断荷重(kg)
310
枠長(mm)
95
アズワン品番
64-5129-37
メーカー商品コード
423673