TRAD 充電LEDコンパクトライト JLCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304120 品番JLC-10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&広範囲照射。
点灯様式は用途目的に適した2モードタイプ。
USBコードは仕様による充電方式。
据え置き、持ち運びに便利なハンドル付きスタンド。
ON-OFFスイッチ付き。
夜間の屋内外作業に・キャンプなどアウトドアに・簡易充電器として使用可能。

付属品充電用USBコード線(長さ約1m) 仕様#329109 質量(kg)約0.37 全光束(Lm)1000/フルモード、450/エコモード 保護等級IP44 コード4349010 バッテリーLi-ion(内蔵) 色温度(K)6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×48×126 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)5400 アズワン品番64-5129-55 使用時間(時間)約3.5/フルモード、約6/エコモード 電球の種類LED 照射角度(°)約120

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする