TRAD クリップワークライト CLWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304174 品番CLW-14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,530
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内装工事・ガレージ等に便利なクリップ式。

仕様白熱灯相当100W 定格【連結コンセント】250W 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1590 定格寿命(時間)40000 コード4349003 エネルギー消費効率(Lm/W)113.6 使用場所屋内 アズワン品番64-5129-81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする