TRAD 32pcs工具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304208 品番TS-32
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

自動車・機械のメンテナンスやDIY作業に最適。

セット内容【ビット(差込角:6.35mm)】+00/+0/+1/+2/+3/-2/-3/-4/-6/T15/T20/T25、【六角レンチ/L型】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm、【ドライバー】+No.2×100mm -6×100mm、【精密ドライバー】+No.0 -1.4mm、【折込鋸】180mm、【平ヤスリ】200mm、【ラジオペンチ】150mm、【ニッパー】150mm、【モンキーレンチ】150mm、【ネイルハンマー】8oz、【コンベックス】2m×13mm幅 質量(1セット)(kg)2 コード4347639 アズワン品番64-5129-85 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×65×230

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする