H&H アルミボルトクリッパー HAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304217 品番HAS-240R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高周波焼入れ刃で抜群の切れ味!
アルミ鍛造軽量ハンドルで軽くて丈夫!
刃先調整機能付。
完全焼入れ加工済。
高周波焼入れ処理済。
アルミ合金鍛造ハンドル仕様。
軽量・直刃。

材質頭部:クロムモリブデン鋼/ハンドル:アルミ鍛造合金 質量(g)455 タイプ#360045 刃部硬度HRC55〜58 コード4348701 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×25×240 最大切断能力5mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線 アズワン品番64-5129-88

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする