三共コーポレーション
三共コーポレーションの バール/タガネ/クサビ
三共コーポレーションの バール
H&H HMB-360 ミニバール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304549
品番
#823288
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)
360
材質(本体)
S45C
コード
4071382
焼入硬度
HRC39-45
アズワン品番
64-5131-46
頭質量(g)
760