TRAD フレックスビットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプTLJ-150F 注文コード26304567 品番#330426
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。
スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。
作業に応じて使い分けが可能。

材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金 全長(mm)150 タイプTLJ-150F コード4348264 アズワン品番64-5131-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする