三共コーポレーション
三共コーポレーションの カッター
三共コーポレーションの 専用カッター
三共コーポレーションの ボルトクリッパー
TRAD ボルトクリッパー 300mm #823276
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304725
品番
TBC-300
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軟質材の切断作業に!
少ない力で簡単に切断できます。
質量(g)
780
硬度
HRC56-61
コード
4348704
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×28×330
材質(刃)
CR-V(クロームバナジウム鋼)
材質(ハンドル)
SS400
アズワン品番
64-5132-31
切断能力(mm)軟鋼
5