TRAD 板ラチェットレンチ T4Iシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304820 品番T4I-1319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1丁で4サイズ対応。
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。

材質本体:クロームバナジウム鋼(CR-V)/メガネ部:クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂 寸法(mm)13/14/17/19 質量(g)255 タイプ#330155 コード4348722 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×15×203 アズワン品番64-5132-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする