TRAD ロングビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプTLJ-300 注文コード26304829 品番#330416
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。
作業時の補助用回転ハンドル付。

材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金 全長(mm)300 タイプTLJ-300 コード4348260 アズワン品番64-5133-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする