三共コーポレーション
三共コーポレーションの 電球
三共コーポレーションの LED電球
三共コーポレーションの その他LED電球
TRAD LED交換球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304856
品番
CLD-7W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命40000時間。
電球色。
全長(mm)
110
規格
60形 #316362
定格電圧(V)
AC100
外径(Φmm)
60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
815
定格寿命(時間)
40000
コード
4349005
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.4
アズワン品番
64-5133-27