TRAD LED交換球

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26304865 品番 CLT-7W
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長寿命40000時間。
昼光色。

全長(mm)110 規格60形 #316367 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 コード4349008 色温度(K)6000 エネルギー消費効率(Lm/W)117.1 アズワン品番64-5133-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする