TRAD 板ラチェットレンチ T4Iシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26304908 品番 T4I-1014
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1丁で4サイズ対応。
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。

材質本体:クロームバナジウム鋼(CR-V)/メガネ部:クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂 寸法(mm)10/12/13/14 質量(g)165 タイプ#330154 コード4348721 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15×173 アズワン品番64-5133-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする