三共コーポレーション
三共コーポレーションの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
三共コーポレーションの 荷締機
三共コーポレーションの 荷締機本体
TRAD Sフック 荷締ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304960
品番
#823514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に荷締めができる!
運搬時などの荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
アウトドアやレジャーなどの固定結束に。
仕様
TNB-6S
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
6
耐荷重(kg)
80
破断強度(kg)
400
アズワン品番
64-5133-83
メーカー商品コード
4348346