TRAD LED交換球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304996 品番CLD-4.2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

長寿命40000時間。
電球色。

全長(mm)78 規格40形 #316361 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)45 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 コード4349004 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.5 アズワン品番64-5134-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする