レジスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26305004 品番 REG100W
参考基準価格(税別)¥2,945 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。
開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。
開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。
ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。

材質ASA ホワイト 種類Φ100用 内径×外径(Φmm)100×106・100×114 寸法D(Φmm)126 寸法D1(Φmm)99 適合管SU100・VP100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする