レジスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード26305038 品番REG150J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,535
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。
開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。
開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。
ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。

材質ASA アイボリー 種類Φ150用 内径×外径(Φmm)150×156 寸法D(Φmm)176 寸法D1(Φmm)149 適合管LP150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする