三共コーポレーション
三共コーポレーションの ソケット/ソケットレンチ
三共コーポレーションの ソケットハンドル
三共コーポレーションの ラチェットハンドル
TRAD 板ラチェットレンチ T4Iシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26305039
品番
T4I-0612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1丁で4サイズ対応。
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質
本体:クロームバナジウム鋼(CR-V)/メガネ部:クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
寸法(mm)
6/8/10/12
質量(g)
90
タイプ
#330153
コード
4348720
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×13×140
アズワン品番
64-5134-17