H&H HMB-180 ミニバール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26305075 品番#823282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070

釘抜き・テコ・剥がし作業に。

全長(mm)180 材質(本体)S45C コード4071376 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5134-35 頭質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする