三共コーポレーション
三共コーポレーションの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
三共コーポレーションの 荷締機
三共コーポレーションの 荷締機本体
TRAD ベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト長さ(m)
2
破断強度(kg)
400
仕様
バックルカラー荷締TCB-2BL
注文コード
26305224
品番
#823521
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・破断強度・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。
仕様
バックルカラー荷締TCB-2BL
材質
ベルト:ポリエステル/バックル:亜鉛合金
色
ブルー
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
2
耐荷重(kg)
80
破断強度(kg)
400
アズワン品番
64-5135-57
メーカー商品コード
4348353