三共コーポレーション
三共コーポレーションの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
三共コーポレーションの 荷締機
三共コーポレーションの 荷締機本体
TRAD バックル 荷締ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26305267
品番
#823510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。
仕様
TNB-2B
材質
ベルト:ポリエステル/バックル:亜鉛合金
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
2
耐荷重(kg)
80
破断強度(kg)
400
アズワン品番
64-5135-66
メーカー商品コード
4348342