ミルクペイントローラーキット 室内壁用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26305574 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お部屋の壁を塗りかえる際、必要な道具がまとめて入ったお得なスターターセットです。
室内壁の塗装。
広い面を塗るときに重宝する、4インチのローラーが入っています。
ミルクペイントブラシはスイッチ周りや部屋の隅など細かなところを塗るのに最適です。
養生時に必須のマスカーやマスキングテープ、塗料を入れて使用できるバットから、1冊で壁塗りから片づけのことまでわかる商品カタログまで入った便利なスターターセットです。

サイズ【ミルクペイントブラシ】S 質量(g)395 主な用途室内壁用 ローラーサイズ(inch)4 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)300×151×65 アズワン品番64-5141-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする